Filtres généraux

Emetteurs pour chauffage hydraulique (10413)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Emetteurs pour chauffage hydraulique

10000 produits

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1146 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 571 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 600 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1782 mm

  • longueur: 600 mm

  • couleur: blanc

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 600 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1466 mm

  • longueur: 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 839 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1226 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 552 W

  • Copie

  • Copie

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1333 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 625 W

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1045 mm

  • longueur: 500 mm

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1783 mm

  • longueur: 550 mm

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1332 mm

  • longueur: 400 mm

  • couleur: noir

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1537 mm

  • longueur: 500 mm

  • couleur: blanc

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1466 mm

  • longueur: 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 716 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Acova
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 1700 mm

  • longueur: 592 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1080 W

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage: 1200 W

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Acova
  • Copie

  • Copie

  • position du collecteur: à gauche et à droite

  • couleur: autre

  • pression de travail max.: 12 bar

  • Copie

  • Copie

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Radson
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 900 mm

  • longueur: 1200 mm

  • profondeur: 106 mm

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Générale d'Aspiration
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: système de tube

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui