Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
profondeur
largeur
type de réfrigérant
classe d'efficience énergétique de chauffage
température max. de départ chauffage
Générateur de chauffage hydraulique
10000 produits
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.74
modèle: complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers: Oui
type de réfrigérant: R32
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 7.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.43
poids: 140 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 12 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.8
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.65
Copie
Copie
hauteur: 25 mm
largeur: 100 mm
profondeur: 100 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier
hauteur: 410 mm
largeur: 600 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: module de communication
hauteur: 190 mm
largeur: 320 mm
Copie
Copie
mode de pose: encastré
couleur: autre
Copie
Copie
hauteur: 300 mm
largeur: 400 mm
profondeur: 300 mm