Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
profondeur
largeur
type de réfrigérant
température max. de départ chauffage
classe d'efficience énergétique de chauffage
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
COP à 7/35 °C selon EN 14511
modèle
poids
followup
type de pompe (pompe système)
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau
Générateur de chauffage hydraulique
10000 produits
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.74
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.65
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 7.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.43
modèle: complet
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers: Oui
type de réfrigérant: R32
poids: 140 kg
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 12 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.8
Copie
Copie
hauteur: 25 mm
largeur: 100 mm
profondeur: 100 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier
hauteur: 410 mm
largeur: 600 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: module de communication
hauteur: 190 mm
largeur: 320 mm
Copie
Copie
mode de pose: encastré
couleur: autre