Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur
diamètre nominal
type de conduite de refroidissement
largeur
hauteur
type d'accessoire/pièce détachée
profondeur
matériau
couleur
modèle
sans halogène
numéro RAL
accessoire
Accessoires pour climatisation
6555 produits
hauteur de l'unité intérieure: 300 mm
largeur de l'unité intérieure: 1500 mm
profondeur de l'unité intérieure: 447 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 20 m
diamètre nominal: 38/58
type de conduite de refroidissement: double
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: rouge
longueur: 400 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 50 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
accessoire: Oui
mode de pose: saillie
système de bus radio: Oui
matériau: plastique
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 835 mm
largeur: 1050 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 38/58
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 600 mm
largeur: 160 mm
hauteur: 95 mm
matériau: plastique
largeur: 90 mm
profondeur: 60 mm
matériau: plastique
largeur: 120 mm
profondeur: 75 mm
volume refoulé max.: 15 l/h
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
longueur: 30 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
hauteur d’élévation max.: 10 m
volume refoulé max.: 10 l/h
puissance électrique du moteur (P1): 11 W
matériau: plastique
largeur: 90 mm
profondeur: 65 mm