Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur
diamètre nominal
type de conduite de refroidissement
largeur
hauteur
type d'accessoire/pièce détachée
Accessoires pour climatisation
6600 produits
hauteur de l'unité intérieure: 300 mm
largeur de l'unité intérieure: 1500 mm
profondeur de l'unité intérieure: 447 mm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
profondeur: 50 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 20 m
diamètre nominal: 38/58
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 400 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 50 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
accessoire: Oui
mode de pose: saillie
système de bus radio: Oui
matériau: plastique
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
hauteur de l'unité intérieure: 300 mm
largeur de l'unité intérieure: 1230 mm
profondeur de l'unité intérieure: 447 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 20 m
diamètre nominal: 38/58
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 600 mm
largeur: 160 mm
hauteur: 95 mm
volume refoulé max.: 15 l/h
puissance électrique du moteur (P1): 19 W
longueur: 30 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 950 mm
largeur: 1100 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
volume refoulé max.: 10 l/h
puissance électrique du moteur (P1): 11 W
matériau: plastique
largeur: 90 mm
profondeur: 65 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Oui
Copie
Copie
largeur: 165 mm
hauteur: 28 mm
profondeur: 28 mm