Filtres généraux

Accessoires pour climatisation (6555)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour climatisation

6555 produits

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • hauteur de l'unité intérieure: 300 mm

  • largeur de l'unité intérieure: 1500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure: 447 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

BLM
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: encastré

  • forme: rond

  • couleur: rouge

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 400 mm

  • largeur: 130 mm

  • hauteur: 50 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: télécommande

  • accessoire: Oui

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • système de bus radio: Oui

  • matériau: plastique

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

  • Copie

  • Copie

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 600 mm

  • largeur: 160 mm

  • hauteur: 95 mm

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 60 mm

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 120 mm

  • profondeur: 75 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • volume refoulé max.: 15 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1): 19 W

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 30 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

  • Copie

  • Copie

Aspen Pump
  • Copie

  • Copie

Eid
  • Copie

  • Copie

  • hauteur d’élévation max.: 10 m

  • volume refoulé max.: 10 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1): 11 W

Hager
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 65 mm

Atlantic Clim & Ventil
Aspen Pump
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 3

  • type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu): 20 A