Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur
diamètre nominal
type de conduite de refroidissement
raccordement
largeur
hauteur
type d'accessoire/pièce détachée
profondeur
matériau
couleur
modèle
numéro RAL
sans halogène
Accessoires pour climatisation
6600 produits
Copie
Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 20 A
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Oui
Copie
Copie
largeur: 165 mm
hauteur: 28 mm
profondeur: 28 mm
Copie
Copie
modèle: avec flotteur interne
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
profondeur: 21 mm
hauteur: 100 mm
longueur: 2000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 835 mm
largeur: 1050 mm
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
type de conduite de refroidissement: double
Copie
Copie
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 32 A
matériau: acier
charge max. portante: 90 kg
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
matériau: plastique
largeur: 120 mm
profondeur: 75 mm
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Oui
longueur: 10 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
hauteur: 835 mm
largeur: 1050 mm
type d’accessoires mécaniques: étrier de montage
longueur: 30 m
diamètre nominal: autre
matériau: acier
charge max. portante: 90 kg
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
diamètre nominal: 18 mm
longueur: 30 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double