Filtres généraux

Accessoires pour climatisation (6501)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour climatisation

6501 produits

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • hauteur de l'unité intérieure: 300 mm

  • largeur de l'unité intérieure: 1500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure: 447 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Hager
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 65 mm

  • profondeur: 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: télécommande

  • accessoire: Oui

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • système de bus radio: Oui

  • matériau: plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
  • Copie

  • Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 600 mm

  • largeur: 160 mm

  • hauteur: 95 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Iboco
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 400 mm

  • largeur: 130 mm

  • hauteur: 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 30 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
  • Copie

  • Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Aspen Pump
  • Copie

  • Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Hager
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 65 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

  • hauteur d’élévation max.: 12 m

  • volume refoulé max.: 6 l/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Atlantic Clim & Ventil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Aspen Pump
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 3

  • type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu): 20 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Aspen Pump
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 165 mm

  • hauteur: 28 mm

  • profondeur: 28 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander