Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
numéro RAL
sans halogène
largeur
qualité du matériau
hauteur
modèle
indice de protection contre les chocs (IK)
indice de protection (IP)
type de fixation
traitement antibactérien
adapté aux espaces extérieurs
Goulottes
394 produits
matériau: plastique
largeur: 65 mm
profondeur: 50 mm
matériau: plastique
largeur: 90 mm
profondeur: 60 mm
matériau: plastique
largeur: 90 mm
profondeur: 65 mm
profondeur: 21 mm
hauteur: 100 mm
longueur: 2000 mm
matériau: plastique
largeur: 120 mm
profondeur: 75 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
numéro RAL: 9003
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 90 mm
modèle: gauche/droite
Copie
Copie
hauteur: 60 mm
largeur: 90 mm
modèle: partie supérieure
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
largeur de goulotte: 90 mm
profondeur de goulotte: 65 mm
matériau: plastique
largeur: 125 mm
profondeur: 75 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
largeur de goulotte: 90 mm
profondeur de goulotte: 65 mm
hauteur: 60 mm
largeur: 100 mm
modèle: partie supérieure
hauteur: 75 mm
modèle: extérieur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coude intérieur
largeur de goulotte: 90 mm
profondeur de goulotte: 65 mm
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
hauteur: 60 mm
modèle: extérieur
matériau: plastique
largeur de la partie supérieure: 100 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: PVC
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
largeur de goulotte: 90 mm
profondeur de goulotte: 65 mm
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
largeur de goulotte: 90 mm
profondeur de goulotte: 65 mm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
profondeur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: chaperon
largeur de goulotte: 125 mm
profondeur de goulotte: 75 mm