Filtres généraux

Accessoires pour climatisation (6600)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour climatisation

6600 produits

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • hauteur de l'unité intérieure: 300 mm

  • largeur de l'unité intérieure: 1500 mm

  • profondeur de l'unité intérieure: 447 mm

Hager
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 65 mm

  • profondeur: 50 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 400 mm

  • largeur: 130 mm

  • hauteur: 50 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

Mitsubishi Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: télécommande

  • accessoire: Oui

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • système de bus radio: Oui

  • matériau: plastique

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

  • Copie

  • Copie

  • modèle: avec flotteur interne

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • hauteur de l'unité intérieure: 300 mm

  • largeur de l'unité intérieure: 1230 mm

  • profondeur de l'unité intérieure: 447 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 14/12

  • type de conduite de refroidissement: double

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: panneau

  • hauteur: 835 mm

  • largeur: 1050 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 20 m

  • diamètre nominal: 38/58

  • type de conduite de refroidissement: double

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 600 mm

  • largeur: 160 mm

  • hauteur: 95 mm

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 90 mm

  • profondeur: 60 mm

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 120 mm

  • profondeur: 75 mm

Eid
  • Copie

  • Copie

  • volume refoulé max.: 15 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1): 19 W

Eid
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 30 m

  • diamètre nominal: 14/38

  • type de conduite de refroidissement: double

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: panneau

  • hauteur: 950 mm

  • largeur: 1100 mm

  • Copie

  • Copie

Aspen Pump
  • Copie

  • Copie

Eid
  • Copie

  • Copie

  • hauteur d’élévation max.: 10 m

  • volume refoulé max.: 10 l/h

  • puissance électrique du moteur (P1): 11 W