Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
profondeur
principe de fonctionnement
type de réfrigérant
tension de raccordement
Climatisation résidentielle / petit tertiaire
9471 produits
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique max: 5.8...5.8 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 5...5 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 2...2 kW
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
Copie
Copie
puissance frigorifique: 3.4...3.4 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
puissance frigorifique max: 7...7 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
puissance frigorifique max: 6...6 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 8...8 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
type de réfrigérant: R32
nombre total d'unités internes: 3
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs): 1
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 4.2...4.2 kW
tension de raccordement: 230 V
puissance frigorifique: 2...2 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 1.2...3.6 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 1...4.1 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 4
type de réfrigérant: R32
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
tension de raccordement: 230 V
modèle: fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne): cloison (haute)
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 3
type de réfrigérant: R32