Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
largeur
hauteur
profondeur
principe de fonctionnement
type de réfrigérant
tension de raccordement
puissance frigorifique
puissance calorifique (nominale)
fréquence
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
technologie Inverter
eER (refroidissement)
diamètre externe de tube conduite de liquide
Climatisation résidentielle / petit tertiaire
9471 produits
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique max: 5.8...5.8 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 5...5 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 2...2 kW
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 6.8...6.8 kW
Copie
Copie
puissance frigorifique: 3.4...3.4 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
puissance frigorifique max: 7...7 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
puissance frigorifique max: 6...6 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 8...8 kW
classe énergétique refroidissement: A+++
type de réfrigérant: R32
nombre total d'unités internes: 3
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs): 1
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 4.2...4.2 kW
tension de raccordement: 230 V
puissance frigorifique: 2...2 kW
classe énergétique refroidissement: A++
tension de raccordement: 230 V
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 1.2...3.6 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant: R32
puissance frigorifique: 1...4.1 kW
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants: 4
type de réfrigérant: R32
Copie
Copie
modèle (unité interne): mur/plafond
puissance frigorifique: 2.5...2.5 kW
tension de raccordement: 230 V
modèle: fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement: rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne): cloison (haute)