Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
volume du réservoir
puissance nominale
forme de finition
installation murale
positionnement horizontal
positionnement vertical
largeur
hauteur
profondeur
anode de protection
indice de protection (IP)
classe d’efficience énergétique
profil de soutirage
Chauffe-eau électrique
221 produits
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
version triphasée: Oui
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 80 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
volume du réservoir: 80 l
puissance nominale: 2.25 kW
version triphasée: Non
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 40 l
puissance nominale: 2.25 kW
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
version triphasée: Oui
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
tension de raccordement: 220...240 V
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW