Filtres généraux

Chauffe-eau électrique (216)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Chauffe-eau électrique

216 produits

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 200 l

  • puissance nominale: 2.2 kW

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 200 l

  • puissance nominale: 2.2 kW

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 80 l

  • puissance nominale: 2.25 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 65 l

  • puissance nominale: 2.25 kW

  • version triphasée: Non

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 300 l

  • puissance nominale: 3 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 300 l

  • puissance nominale: 3 kW

  • version triphasée: Non

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 150 l

  • puissance nominale: 1.8 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 200 l

  • puissance nominale: 2.2 kW

  • tension de raccordement: 220...240 V

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 65 l

  • puissance nominale: 2.25 kW

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 120 l

  • puissance nominale: 2.4 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 200 l

  • puissance nominale: 2.2 kW

  • version triphasée: Oui

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 150 l

  • puissance nominale: 2.4 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 150 l

  • puissance nominale: 1.8 kW

  • version triphasée: Oui

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 150 l

  • puissance nominale: 1.6 kW

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 300 l

  • puissance nominale: 3 kW

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 200 l

  • puissance nominale: 2.2 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 40 l

  • puissance nominale: 2.25 kW

  • version triphasée: Non

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 200 l

  • puissance nominale: 2.2 kW

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 100 l

  • puissance nominale: 1.2 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 200 l

  • puissance nominale: 2.2 kW

  • tension de raccordement: 220...240 V

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 300 l

  • puissance nominale: 3 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 100 l

  • puissance nominale: 2.4 kW

  • version triphasée: Non

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la cuve: acier

  • volume du réservoir: 150 l

  • puissance nominale: 1.8 kW

  • Copie

  • Copie

  • volume du réservoir: 300 l

  • puissance nominale: 3 kW

  • version triphasée: Non