Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
volume du réservoir
largeur
puissance nominale
forme de finition
installation murale
positionnement horizontal
Chauffe-eau électrique
221 produits
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 80 l
puissance nominale: 2.25 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 120 l
puissance nominale: 2.4 kW
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
version triphasée: Oui
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 2.4 kW
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
version triphasée: Oui
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
volume du réservoir: 200 l
puissance nominale: 2.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
volume du réservoir: 300 l
puissance nominale: 3 kW
version triphasée: Non
volume du réservoir: 65 l
puissance nominale: 2.25 kW
version triphasée: Non
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 2.4 kW
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.8 kW
tension de raccordement: 220...240 V
matériau de la cuve: acier
volume du réservoir: 65 l
puissance nominale: 2.25 kW
volume du réservoir: 150 l
puissance nominale: 1.6 kW
tension de raccordement: 220...240 V