Filtres généraux

Gestion, régulation et programmation (15874)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Gestion, régulation et programmation

10000 produits

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: compteur d'énergie

Delta Dore
  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: saillie/encastré

  • charge de contact max.: 10 A

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • nombre de canaux: 2

  • tension d’alimentation: 230...230 V

  • programme 24 h: Oui

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • plage de mesure: 5...30 °C

  • caractéristique de réglage: PID

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • modèle: marche-arrêt

  • mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)

  • charge de contact max.: 2 A

Netatmo
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • modulation du type de régulation: Non

  • plage de mesure: 0...50 °C

Delta Dore
  • système de bus KNX: Non

  • autres systèmes de bus: sans

  • modèle: compteur d'énergie

  • Copie

  • Copie

  • mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN

  • pilotage de l'éclairage: Non

  • pilotage des ouvrants (volets, portes): Non

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • mode commutation: Oui

  • avec émetteur radio manuel: Oui

  • mode de pose: encastré

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • bouton-poussoir de mise en veille: Non

  • sans fil: Oui

  • indice de protection (IP): IP30

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • courant maximal (Imax): 90 A

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • mode boutons: Non

  • avec émetteur radio manuel: Oui

  • mode de pose: saillie

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

Danfoss
  • Copie

  • Copie

  • type de régulation on/off: Oui

  • caractéristique de réglage: autre

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • avec affichage: Non

  • tension nominale: 230 V

  • fréquence nominale: 50...50 Hz

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

  • modèle: transformateur de mesure

Netatmo
  • élément de régulation: autre

  • finition capteur de température: autre

  • milieu: air

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN

  • pilotage de l'éclairage: Non

  • pilotage des ouvrants (volets, portes): Non

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • type de compteur: électronique

  • courant maximal (Imax): 90 A

  • tension nominale (Un) N-L: 230...230 V

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique

  • matériau: aluminium

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • avec émetteur radio manuel: Oui

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique

  • matériau: plastique

  • couleur: blanc

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • mode de pose: saillie

  • charge de contact max.: 0.1 A

Delta Dore
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • alimentation en courant: 230 V CA