Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
indice de protection (IP)
matériau
commande
plage de mesure
type de capteur
avec affichage
raccordement
type d'alimentation électrique
caractéristique de réglage
chauffer
Gestion, régulation et programmation
10000 produits
type de compteur: électronique
courant maximal (Imax): 90 A
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie/encastré
charge de contact max.: 10 A
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
type de compteur: électronique
courant maximal (Imax): 90 A
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
plage de mesure: 5...30 °C
caractéristique de réglage: PID
couleur: blanc
plage de mesure: 0...40 °C
caractéristique de réglage: PI
couleur: blanc
bouton-poussoir de mise en veille: Non
sans fil: Oui
indice de protection (IP): IP30
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 5 A
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
Copie
Copie
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
type de compteur: électronique
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
modèle: transformateur de mesure
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 2 A
couleur: blanc
élément de régulation: autre
finition capteur de température: autre
milieu: air
Copie
Copie
charge de contact max.: 16 A
couleur: gris
raccordement: sans fil
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 2 A
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: saillie
couleur: blanc
Copie
Copie
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie
couleur: blanc
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: saillie
couleur: blanc
mode boutons: Non
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
type de régulation on/off: Oui
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 0...50 °C
mode de pose: saillie
avec télécommande: Oui
adapté à un élément d'affichage: Oui
modèle: marche-arrêt
valeur différentielle: 0.3...0.3 K
mode de pose: saillie/encastré