Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
indice de protection (IP)
matériau
commande
Gestion, régulation et programmation
10000 produits
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie/encastré
charge de contact max.: 10 A
nombre de canaux: 2
tension d’alimentation: 230...230 V
programme 24 h: Oui
plage de mesure: 5...30 °C
caractéristique de réglage: PID
couleur: blanc
modèle: marche-arrêt
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
charge de contact max.: 2 A
type de régulation on/off: Oui
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 0...50 °C
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: compteur d'énergie
Copie
Copie
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
mode commutation: Oui
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
bouton-poussoir de mise en veille: Non
sans fil: Oui
indice de protection (IP): IP30
type de compteur: électronique
courant maximal (Imax): 90 A
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
mode boutons: Non
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: saillie
avec affichage: Non
tension nominale: 230 V
fréquence nominale: 50...50 Hz
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
type de compteur: électronique
courant maximal (Imax): 90 A
tension nominale (Un) N-L: 230...230 V
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
matériau: aluminium
couleur: blanc
élément de régulation: autre
finition capteur de température: autre
milieu: air
modèle: marche-arrêt
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 5 A
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: saillie
couleur: blanc
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
matériau: plastique
couleur: blanc
modèle: autre
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 0.1 A
modèle: autre
mode de pose: saillie
charge de contact max.: 0.1 A
couleur: blanc
alimentation en courant: 230 V CA