Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
tension assignée (Ue)
profondeur d'encastrement
largeur en nombre de modules
calibre/courant nominal assigné (In)
type de tension
Photovoltaique et production d'énergie
8524 produits
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
tension nominale AC: 440 V
mode de pose: profilé chapeau 35 mm
mode de pose: mur creux
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
courant de décharge nominal (8/20): 20 kA
mode de pose: profilé chapeau 35 mm
fusible auxiliaire intégré: Non
fonction de commutation: interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In): 50 A
nombre de pôles: 3