Filtres généraux
Filtres techniques
hasVariant
has_customer_ref
accessoryIdList
matériau
10000 produits
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 200 m²
Copie
Copie
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 10000 mm
modèle: monobloc
capacité nominale: 250 l
type de réfrigérant: autre
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 250 mm
longueur: 3000 mm
matériau tube intérieur: aluminium
diamètre nominal du conduit: 355 mm
diamètre externe du canal: 560 mm
matériau: plastique
direction de la circulation de l’air: soufflant
avec ouverture d'encastrement: Non
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
modèle: monobloc
capacité nominale: 200 l
type de réfrigérant: autre
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
matériau de la calotte: plastique
diamètre nominal du conduit: 160 mm
raccordement: extrémité pointue
Copie
Copie
couleur: blanc
diamètre externe: 90 mm
diamètre intérieur: 74 mm
application: air de retour/vicié
modèle: droit
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
matériau: aluminium
faux-plafond modulaire: 600 + 600
matériau: aluminium
forme du siphon: pelletage
traitement de la surface: autre