Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
Accessoires pour ventilation
10000 produits
diamètre nominal du conduit: 200 mm
angle du coude: 45 °
matériau du conduit: acier
Copie
Copie
diamètre nominal du conduit: 125 mm
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 45 m³/h
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
diamètre nominal du conduit: 125 mm
type coudé: coude lisse
angle du coude: 45 °
matériau: synthétique
débit nominal: 325...325 m³/h
largeur: 400 mm
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 160 mm
longueur: 3000 mm
largeur avant: 150 mm
hauteur avant: 300 mm
fixation intérieure/ grille: raccord invisible
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 3000 mm
Copie
Copie
matériau: aluminium
direction de la circulation de l’air: soufflant
avec ouverture d'encastrement: Oui
diamètre nominal: 200 mm
modèle: fermé
matériau: autre
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
type raccordement 1: extrémité pointue
matériau de la calotte: plastique
diamètre nominal du conduit: 160 mm
raccordement: extrémité pointue
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
mode de pose: saillie/encastré
couleur: blanc
courant nominal: 1 A
matériau: autre
type raccordement 1: extrémité pointue
commande: main
matériau du conduit: plastique
nature du matériau du conduit: autre
pressé: Non
matériau: plastique
forme de finition: raccord en T 90 °, passant
largeur nom. de conduit raccordement 1: 200 mm
diamètre nominal du conduit: 125 mm
type coudé: coude lisse
angle du coude: 90 °
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du conduit: plastique
application: air d'arrivée/
modèle: droit