Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
type raccordement 2
matériau du conduit
diamètre nominal du conduit
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
couleur
excentrique
épaisseur d'isolation
Accessoires pour ventilation
10000 produits
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
modèle: monobloc
capacité nominale: 200 l
type de réfrigérant: autre
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 80 m²
matériau: acier
plénum isolé de l'intérieur: Oui
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 1400 mm
matériau: acier
type raccordement 1: extrémité pointue
angle: 90 °
matériau: aluminium
largeur avant: 168 mm
couleur: blanc
forme: autre
matériau de la calotte: plastique
raccordement: extrémité pointue
traitement de surface du bouchon: non traité
Copie
Copie
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 10000 mm
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
diamètre nominal du conduit: 160 mm
matériau: aluminium
forme du siphon: pelletage
traitement de la surface: autre
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
matériau: plastique
hauteur: 100 mm
largeur: 40 mm
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 125 mm
angle du coude: 90 °