Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
Accessoires pour ventilation
10000 produits
matériau de la calotte: plastique
raccordement: extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon: non traité
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 360 mm
matériau: plastique
hauteur: 60 mm
largeur: 200 mm
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 15 m³/h
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 120 m²
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
Copie
Copie
plage d'efficacité max.: 200 m²
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du conduit: plastique
convient pour ventilateur de toit: Non
convient pour ventilateur sur mur: Non
convient pour ventilateur de conduit: Non
matériau du conduit: aluminium
diamètre nominal du conduit: 160 mm
longueur: 3000 mm
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 80 mm
type raccordement 1: extrémité pointue
diamètre nominal: 125 mm
matériau: plastique
type de fixation: coller et visser
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
matériau: aluminium
largeur nominale du conduit: 285 mm
hauteur nominale du conduit: 135 mm
diamètre nominal: 80 mm
matériau: plastique
type de fixation: coller et visser
matériau du conduit: aluminium
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
diamètre nominal du conduit: 160 mm
type coudé: coude lisse
angle du coude: 45 °
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau: plastique
hauteur: 60 mm
largeur: 200 mm