Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
Accessoires pour ventilation
10000 produits
Copie
Copie
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 10000 mm
modèle: monobloc
capacité nominale: 250 l
type de réfrigérant: autre
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
matériau de la calotte: plastique
diamètre nominal du conduit: 160 mm
raccordement: extrémité pointue
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
Copie
Copie
matériau: aluminium
faux-plafond modulaire: 600 + 600
matériau: aluminium
forme du siphon: pelletage
traitement de la surface: autre
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 250 mm
longueur: 3000 mm
matériau: plastique
hauteur: 100 mm
largeur: 40 mm
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
application: air d'arrivée/
modèle: droit
modèle: monobloc
capacité nominale: 200 l
type de réfrigérant: autre
Copie
Copie
diamètre nominal du conduit: 125 mm
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 315 mm
longueur: 3000 mm
diamètre nominal du conduit: 125 mm
type coudé: coude lisse
angle du coude: 90 °
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
courant nominal: 1.5 A
matériau de la calotte: plastique
raccordement: extrémité pointue
traitement de surface du bouchon: non traité
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 1400 mm