Filtres généraux

Accessoires pour ventilation (13897)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour ventilation

10000 produits

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • type raccordement 1: extrémité pointue

  • angle: 90 °

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 160 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 154 mm

  • couleur: blanc

  • capacité: 30 m³/h

  • Copie

  • Copie

Aldes
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: autre

  • connexion pièce auxiliaire: Oui

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: autre

  • connexion pièce auxiliaire: Oui

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: plastique

  • diamètre de canal équivalent: 125 mm

  • angle du coude: 90 °

  • Copie

  • Copie

  • application: air d'arrivée/

  • modèle: droit

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: synthétique

  • débit nominal: 325...325 m³/h

  • largeur: 400 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: autre

  • connexion pièce auxiliaire: Oui

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: fermé

  • matériau: acier

  • type de fixation: raccordement fileté

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • type raccordement 1: extrémité pointue

  • commande: main

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: fermé

  • matériau: acier

  • type de fixation: raccordement fileté

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la calotte: plastique

  • raccordement: extrémité pointue

  • traitement de surface du bouchon: non traité

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • adapté à: montage à l’intérieur

  • hauteur: 1400 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • couleur: autre

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 200 mm

  • angle du coude: 45 °

  • matériau du conduit: acier

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: fermé

  • matériau: acier

  • type de fixation: raccordement fileté

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: plastique

  • nature du matériau du conduit: autre

  • pressé: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la calotte: plastique

  • raccordement: extrémité du conduit

  • traitement de surface du bouchon: non traité