Filtres généraux

Accessoires pour ventilation (13927)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour ventilation

10000 produits

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du conduit: autre

  • diamètre nominal du conduit: 200 mm

  • longueur: 10000 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: monobloc

  • capacité nominale: 250 l

  • type de réfrigérant: autre

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: autre

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

  • longueur: 3000 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la calotte: plastique

  • diamètre nominal du conduit: 160 mm

  • raccordement: extrémité pointue

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 154 mm

  • couleur: blanc

  • capacité: 30 m³/h

  • matériau: aluminium

  • faux-plafond modulaire: 600 + 600

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

  • matériau du conduit: plastique

S&P
  • matériau: aluminium

  • forme du siphon: pelletage

  • traitement de la surface: autre

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: autre

  • diamètre nominal du conduit: 250 mm

  • longueur: 3000 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • hauteur: 100 mm

  • largeur: 40 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • modèle: monobloc

  • capacité nominale: 200 l

  • type de réfrigérant: autre

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: fermé

  • matériau: acier

  • type de fixation: raccordement fileté

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: autre

  • diamètre nominal du conduit: 315 mm

  • longueur: 3000 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

  • type coudé: coude lisse

  • angle du coude: 90 °

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: montage mural/par tube

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 1.5 A

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • adapté à: montage à l’intérieur

  • hauteur: 1400 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium