Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
type raccordement 2
matériau du conduit
diamètre nominal du conduit
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
couleur
type d’accessoires mécaniques
excentrique
Accessoires pour ventilation
10000 produits
matériau: acier
type raccordement 1: extrémité pointue
angle: 90 °
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
Copie
Copie
diamètre nominal du conduit: 160 mm
largeur avant: 154 mm
couleur: blanc
capacité: 30 m³/h
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 125 mm
angle du coude: 90 °
application: air d'arrivée/
modèle: droit
matériau: synthétique
débit nominal: 325...325 m³/h
largeur: 400 mm
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
matériau: autre
type raccordement 1: extrémité pointue
commande: main
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
Copie
Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
matériau de la calotte: plastique
raccordement: extrémité pointue
traitement de surface du bouchon: non traité
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 1400 mm
matériau: acier
couleur: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
angle du coude: 45 °
matériau du conduit: acier
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
matériau du conduit: plastique
nature du matériau du conduit: autre
pressé: Non
matériau de la calotte: plastique
raccordement: extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon: non traité