Filtres généraux

Accessoires pour ventilation (13927)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Accessoires pour ventilation

10000 produits

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: fermé

  • matériau: acier

  • type de fixation: raccordement fileté

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: plastique

  • nature du matériau du conduit: autre

  • pressé: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: fermé

  • matériau: acier

  • type de fixation: raccordement fileté

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de canal équivalent: 125 mm

  • longueur: 200 mm

  • matériau du conduit: plastique

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1: 200 mm

  • type raccordement 1: extrémité pointue

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: autre

  • diamètre nominal du conduit: 160 mm

  • longueur: 3000 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

Aldes
  • Copie

  • Copie

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 168 mm

  • couleur: blanc

  • forme: autre

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

  • Copie

  • Copie

Thermor
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • adapté à: montage à l’extérieur

  • hauteur: 190 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • type raccordement 1: extrémité pointue

  • commande: main

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: aluminium

  • pour diamètre de canal: 125...125 mm

  • fixation intérieure/ grille: vis visible

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • qualité du matériau: autre

  • avec joint prémonté: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1: 160 mm

  • type raccordement 1: extrémité pointue

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la calotte: plastique

  • raccordement: extrémité du conduit

  • traitement de surface du bouchon: non traité

S&P
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: pompe à chaleur

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: plastique

  • diamètre de canal équivalent: 80 mm

  • angle du coude: 90 °

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau de la calotte: plastique

  • raccordement: extrémité du conduit

  • traitement de surface du bouchon: non traité

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 125 mm

  • modèle: fermé

  • matériau: autre

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • hauteur: 60 mm

  • largeur: 200 mm