Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
avec joint prémonté
largeur avant
traitement de la surface
type raccordement 1
qualité du matériau
type raccordement 2
matériau du conduit
diamètre nominal du conduit
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
couleur
type d’accessoires mécaniques
excentrique
Accessoires pour ventilation
10000 produits
matériau: aluminium
matériau: acier
couleur: autre
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 3000 mm
diamètre nominal du conduit: 160 mm
type coudé: coude lisse
matériau du conduit: acier
matériau: acier
type raccordement 1: extrémité pointue
angle: 90 °
Copie
Copie
diamètre nominal du conduit: 160 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau du conduit: plastique
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
mode de pose: saillie/encastré
couleur: blanc
courant nominal: 1 A
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
longueur: 3000 mm
diamètre nominal: 160 mm
modèle: fermé
matériau: autre
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 125 mm
angle du coude: 90 °
matériau: synthétique
débit nominal: 325...325 m³/h
largeur: 400 mm
matériau: acier
traitement de la surface: autre
connexion pièce auxiliaire: Oui
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
modèle: fermé
matériau: acier
type de fixation: raccordement fileté
diamètre de canal équivalent: 80 mm
longueur: 200 mm
matériau du conduit: plastique
matériau du conduit: plastique
diamètre de canal équivalent: 80 mm
angle du coude: 90 °
diamètre nominal du conduit: 200 mm
angle du coude: 45 °
matériau du conduit: acier