Filtres généraux

Ventilation tertiaire et collective (8714)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation tertiaire et collective

8714 produits

Dyson
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: autre

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP): IP24

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

S&P
  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • élément de chauffage à charge connectée: 2100...2100 W

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 400 m³/h

  • puissance absorbée: 0.074 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 600 m³/h

  • puissance absorbée: 0.151 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 155 mm

  • longueur avant: 155 mm

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 320 m³/h

  • puissance absorbée: 0.025 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conduit non isolé

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 200 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme: rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 200 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conduit non isolé

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 160 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conduit non isolé

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 38.8 mm

  • longueur avant: 390 mm

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie/encastré

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 1.5 A

Atlantic Clim & Ventil
  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • forme: rond

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

  • longueur: 3000 mm

  • gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP): IP44

  • tension: 220...240 V

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau: plastique

  • forme: rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté: Oui

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 163 mm

  • longueur avant: 230 mm

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • forme de finition: pièce en T