Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
matériau du boîtier/corps
tension de raccordement
couleur
avec protection thermique
hauteur
diamètre nominal du conduit
puissance absorbée
indice de protection (IP)
longueur
forme
raccordement électrique
largeur
Ventilation tertiaire et collective
8708 produits
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: autre
type d'actionnement: électronique de rapprochement
Copie
Copie
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 2100...2100 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
volume d'air non chargé: 700 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
Copie
Copie
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
Copie
Copie
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: aluminium
volume d'air non chargé: 400 m³/h
puissance absorbée: 0.049 kW
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: chrome
type d'actionnement: électronique de rapprochement
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm
Copie
Copie
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP44
tension: 220...240 V
volume d'air non chargé: 600 m³/h
puissance absorbée: 0.151 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
largeur avant: 38.8 mm
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
volume d'air non chargé: 610 m³/h
puissance absorbée: 0.105 kW
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
longueur: 3000 mm
Copie
Copie
couleur: blanc
capacité: 45 m³/h
matériau: plastique
matériau: acier
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
forme de finition: pièce en T
diamètre nominal du conduit: 250 mm
type coudé: coude à angle droit
angle du coude: 90 °
volume d'air non chargé: 320 m³/h
puissance absorbée: 0.025 kW
raccordement électrique: borne de raccordement