Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
matériau du boîtier/corps
tension de raccordement
couleur
avec protection thermique
puissance absorbée
hauteur
diamètre nominal du conduit
indice de protection (IP)
longueur
forme
raccordement électrique
traitement de la surface
Ventilation tertiaire et collective
8638 produits
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: autre
type d'actionnement: électronique de rapprochement
Copie
Copie
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP24
Copie
Copie
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
couleur: blanc
élément de chauffage à charge connectée: 2100...2100 W
type d'actionnement: électronique de rapprochement
volume d'air non chargé: 400 m³/h
puissance absorbée: 0.074 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
volume d'air non chargé: 600 m³/h
puissance absorbée: 0.151 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
largeur avant: 155 mm
longueur avant: 155 mm
couleur: blanc
volume d'air non chargé: 320 m³/h
puissance absorbée: 0.025 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 200 mm
matériau: acier
forme: rond
diamètre nominal du canal de raccordement: 200 mm
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 125 mm
largeur avant: 38.8 mm
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
mode de pose: saillie/encastré
couleur: blanc
courant nominal: 1.5 A
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
diamètre nominal du conduit: 125 mm
longueur: 3000 mm
gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm
Copie
Copie
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP44
tension: 220...240 V
Copie
Copie
matériau: plastique
forme: rond
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé Sendzimir
avec joint prémonté: Oui
largeur avant: 163 mm
longueur avant: 230 mm
couleur: blanc
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
forme de finition: pièce en T