Filtres généraux

Ventilation tertiaire et collective (8744)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation tertiaire et collective

8744 produits

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: blanc

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

Dyson
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: autre

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • élément de chauffage à charge connectée: 2100...2100 W

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP): IP44

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: blanc

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

S&P
  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 700 m³/h

  • indice de protection (IP): IPX4

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conduit non isolé

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP): IP24

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: aluminium

  • volume d'air non chargé: 400 m³/h

  • puissance absorbée: 0.049 kW

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: autre

  • couleur: chrome

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

  • longueur: 3000 mm

  • gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • couleur: blanc

  • capacité: 45 m³/h

  • matériau: plastique

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP): IP44

  • tension: 220...240 V

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 600 m³/h

  • puissance absorbée: 0.151 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 38.8 mm

  • longueur avant: 390 mm

  • couleur: blanc

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • volume d'air non chargé: 610 m³/h

  • puissance absorbée: 0.105 kW

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 200 mm

  • longueur: 3000 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm

  • forme de finition: pièce en T

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 250 mm

  • type coudé: coude à angle droit

  • angle du coude: 90 °

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 320 m³/h

  • puissance absorbée: 0.025 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement