Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
matériau du boîtier/corps
tension de raccordement
couleur
avec protection thermique
puissance absorbée
Ventilation tertiaire et collective
8632 produits
diamètre nominal du conduit: 125 mm
type coudé: coude à angle droit
angle du coude: 90 °
largeur avant: 38.8 mm
longueur avant: 390 mm
couleur: blanc
largeur avant: 155 mm
longueur avant: 155 mm
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: autre
couleur: chrome
type d'actionnement: électronique de rapprochement
matériau: autre
zone de serrage: 160...160 mm
en une pièce: Oui
matériau: autre
zone de serrage: 250...250 mm
en une pièce: Oui
largeur avant: 155 mm
longueur avant: 155 mm
couleur: blanc
couleur: blanc
matériau: plastique
régulation automatique: Non
matériau du boîtier/corps: autre
volume d'air non chargé: 400 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
volume d'air non chargé: 700 m³/h
indice de protection (IP): IPX4
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: carré
diamètre nominal du conduit: 250 mm
type coudé: coude à angle droit
angle du coude: 90 °
largeur avant: 155 mm
longueur avant: 155 mm
couleur: blanc
Copie
Copie
couleur: blanc
type d'actionnement: électronique de rapprochement
indice de protection (IP): IP24
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
volume d'air non chargé: 610 m³/h
puissance absorbée: 0.105 kW
largeur avant: 163 mm
longueur avant: 155 mm
couleur: blanc
matériau: autre
zone de serrage: 200...200 mm
en une pièce: Oui
matériau: plastique
forme: rond
modèle: autre
peut être soumis à l’effort de pression: Oui
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: carré
matériau: autre
zone de serrage: 125...125 mm
en une pièce: Oui
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond