Filtres généraux

Ventilation tertiaire et collective (8708)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation tertiaire et collective

8708 produits

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

  • indice de protection (IP): IP24

S&P
  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • élément de chauffage à charge connectée: 800...800 W

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 400 m³/h

  • puissance absorbée: 0.074 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 600 m³/h

  • puissance absorbée: 0.151 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 155 mm

  • longueur avant: 155 mm

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: autre

  • volume d'air non chargé: 400 m³/h

  • indice de protection (IP): IPX4

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 700 m³/h

  • indice de protection (IP): IPX4

Dyson
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: autre

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 155 mm

  • longueur avant: 155 mm

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 320 m³/h

  • puissance absorbée: 0.025 kW

  • raccordement électrique: borne de raccordement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conduit non isolé

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 200 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme: rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 200 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conduit non isolé

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 160 mm

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • élément de chauffage à charge connectée: 2100...2100 W

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • modèle: conduit non isolé

  • matériau du conduit: acier

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 38.8 mm

  • longueur avant: 390 mm

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie/encastré

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 1.5 A

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • largeur avant: 155 mm

  • longueur avant: 155 mm

  • couleur: blanc

Jvd
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: autre

  • couleur: chrome

  • type d'actionnement: électronique de rapprochement

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal du conduit: 125 mm

  • longueur: 3000 mm

  • gaine d'épaisseur de paroi: 1 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau: plastique

  • forme: rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 125 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé Sendzimir

  • avec joint prémonté: Oui