Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
indice de protection (IP)
matériau
matériau du boîtier/corps
raccordement électrique
hauteur
haute induction
forme
largeur
avec filtre
bouchon d'évacuation
vanne d'obturation d'alimentation
modèle d'air sortant limité
Ventilation résidentielle
5724 produits
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
raccordement: extrémité pointue
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 80 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
signal de commande: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 125 mm
matériau du boîtier/corps: autre
type de moteur: AC
signal de commande: autre
volume d'air non chargé: 50 m³/h
puissance absorbée: 0.0015 W
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
haute induction: Oui
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
régulation automatique: Non
matériau du boîtier/corps: plastique
volume d'air max. à 50 Pa: 370 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa: 350 m³/h
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 80 mm
volume d'air non chargé: 50 m³/h
puissance absorbée: 0.0015 W
tension de raccordement: 230 V
matériau du boîtier/corps: acier avec revêtement
puissance absorbée selon norme EPN: 0.1 kW
classe d’efficience énergétique: A+
matériau du boîtier/corps: plastique
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP44
Copie
Copie
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
haute induction: Oui
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
raccordement: extrémité pointue
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
matériau: plastique
avec treillis métallique: Oui
avec grille de protection contre les insectes: Non
Copie
Copie
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 125 mm