Filtres généraux

Ventilation résidentielle (5724)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation résidentielle

5724 produits

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: EC (commutation électronique)

  • signal de commande: autre

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • raccordement: extrémité pointue

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: EC (commutation électronique)

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: PVC

  • diamètre intérieur: 80 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • signal de commande: autre

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: PVC

  • diamètre intérieur: 125 mm

S&P
  • matériau du boîtier/corps: autre

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 50 m³/h

  • puissance absorbée: 0.0015 W

  • tension de raccordement: 230 V

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm

  • haute induction: Oui

Atlantic Clim & Ventil
  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • régulation automatique: Non

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • volume d'air max. à 50 Pa: 370 m³/h

  • volume d'air max. à 100 Pa: 350 m³/h

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC

  • diamètre intérieur: 80 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 50 m³/h

  • puissance absorbée: 0.0015 W

  • tension de raccordement: 230 V

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: acier avec revêtement

  • puissance absorbée selon norme EPN: 0.1 kW

  • classe d’efficience énergétique: A+

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • tension de raccordement: 230 V

  • indice de protection (IP): IP44

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau: plastique

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm

  • haute induction: Oui

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • raccordement: extrémité pointue

S&P
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • forme: rond

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • avec treillis métallique: Oui

  • avec grille de protection contre les insectes: Non

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC

  • diamètre intérieur: 125 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre