Filtres généraux

Ventilation résidentielle (5772)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation résidentielle

5772 produits

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • diamètre avant: 370 mm

  • largeur avant: 47 mm

  • longueur avant: 419 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • montage appareil: montage à l’intérieur

  • tension de raccordement: 1 x 230 V CA

  • puissance absorbée: 123 kW

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 90 m³/h

  • puissance absorbée: 0.0075 W

  • tension de raccordement: 230 V

Atlantic Clim & Ventil
  • diamètre intérieur: 80 mm

  • diamètre nominal: DN 80

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • type de moteur: AC

  • signal de commande: autre

S&P
  • Copie

  • Copie

  • diamètre intérieur: 114 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • forme: carré

S&P
  • Copie

  • Copie

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 50 m³/h

  • puissance absorbée: 0.0015 W

  • tension de raccordement: 230 V

S&P
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • forme: rond

Atlantic Clim & Ventil
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm

  • haute induction: Oui

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: PVC

  • diamètre intérieur: 80 mm

Atlantic Clim & Ventil
  • matériau tuyau intérieur: PVC

  • matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC

  • diamètre intérieur: 160 mm

Aldes
  • Copie

  • Copie

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • diamètre nominal du conduit: 80 mm

  • volume d'air max. à 50 Pa: 270 m³/h

Atlantic Clim & Ventil
  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • régulation automatique: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: blanc

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau du flexible: PVC

  • couleur paroi extérieure: gris

  • pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar

S&P
  • mode de pose: montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: blanc

Atlantic Clim & Ventil
  • volume d'air non chargé: 135 m³/h

  • puissance absorbée: 0.0036 W

  • tension de raccordement: 230 V

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau tuyau intérieur: autre

  • matériau tuyau extérieur: autre

  • matériau isolant: laine de verre

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps: plastique

  • couleur: blanc

S&P
  • Copie

  • Copie

  • couleur: blanc

  • matériau: plastique

  • forme: rond