Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
indice de protection (IP)
matériau du boîtier/corps
hauteur
raccordement électrique
Ventilation résidentielle
5772 produits
Copie
Copie
raccordement électrique: câble
diamètre du canal: 122 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 160 mm
mode de pose: saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
diamètre avant: 370 mm
largeur avant: 47 mm
longueur avant: 419 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
mode de pose: montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
Copie
Copie
montage appareil: montage à l’intérieur
tension de raccordement: 1 x 230 V CA
puissance absorbée: 123 kW
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
Copie
Copie
volume d'air non chargé: 90 m³/h
puissance absorbée: 0.0075 W
tension de raccordement: 230 V
Copie
Copie
diamètre intérieur: 80 mm
diamètre nominal: DN 80
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
diamètre intérieur: 114 mm
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: carré
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
haute induction: Oui
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: PVC
diamètre intérieur: 80 mm
Copie
Copie
matériau tuyau intérieur: PVC
matériau tuyau extérieur: fibre de verre avec revêtement en PVC
diamètre intérieur: 160 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa: 270 m³/h
mode de pose: montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
matériau du flexible: PVC
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
mode de pose: montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps: plastique
couleur: blanc
Copie
Copie
volume d'air non chargé: 135 m³/h
puissance absorbée: 0.0036 W
tension de raccordement: 230 V