Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
convient pour ventilation en fonction de la demande
avec capteur d'humidité interne (HR)
Avec commande filaire
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec télécommande sans fil
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Convient pour un fonctionnement filaire
commande à distance possible
raccordement électrique
matériau du boîtier/corps
VMC pavillonaire simple flux hygro
118 produits
matériau du boîtier/corps: plastique
volume d'air max. à 50 Pa: 370 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa: 350 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
diamètre nominal du conduit: 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa: 260 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
largeur avant: 163 mm
longueur avant: 230 mm
couleur: blanc
largeur avant: 155 mm
longueur avant: 155 mm
couleur: blanc
largeur avant: 163 mm
longueur avant: 230 mm
couleur: blanc
type d’accessoires mécaniques: collier de raccordement
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: 0-10 V
matériau du boîtier/corps: plastique
volume d'air max. à 50 Pa: 340 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa: 283 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit: 80 mm
type de moteur: EC (commutation électronique)
volume d'air max. à 50 Pa: 340 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa: 283 m³/h
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre