Filtres généraux

Ventilation industrielle (2108)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation industrielle

2108 produits

S&P
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 6829 m³/h

  • pression 2: 50 Pa

  • puissance absorbée: 0.471 W

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 400...400 V

  • volume d'air non chargé: 4780 m³/h

  • diamètre nominal du conduit: 400 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 1 A

S&P
  • volume d'air non chargé: 471 m³/h

  • pression 2: 0 Pa

  • puissance absorbée: 0.019 W

Vortice
  • Copie

  • Copie

Vortice
  • Copie

  • Copie

  • tension assignée (Ue): 230 V

  • volume refoulé: 1563 m³/h

  • régime: 1400 1/min

S&P
  • Copie

  • Copie

  • lieu d'utilisation: pièce

  • technologie: nDIR

  • avec matériau de fixation: Oui

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 230 V

  • énergie élec. max. accumulée: 0.441 kW

  • clapet antiretour: optionnel

S&P
  • Copie

  • Copie

  • type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur

  • nombre de positions de commutation: 2

  • avec position 0: Oui

S&P
  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 400 V

  • indice de protection (IP): IP55

  • Copie

  • Copie

  • puissance: 1000 W

  • régulateur de température automatique: Oui

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 400 V

  • courant nominal: 0.8 A

  • clapet antiretour: optionnel

S&P
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 2270 m³/h

  • pression 2: 10 Pa

  • température maximale de l'air: 70 °C

S&P
  • Copie

  • Copie

  • convient pour ventilateur de toit: Oui

  • convient pour ventilateur sur mur: Non

  • convient pour ventilateur de conduit: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 6352 m³/h

  • pression 2: 0 Pa

  • puissance absorbée: 0.24 W

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 230/400 V

  • énergie élec. max. accumulée: 1.211 kW

  • clapet antiretour: optionnel

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 230 V

  • courant nominal: 0.96 A

  • clapet antiretour: optionnel

S&P
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 8848 m³/h

  • pression 2: 75 Pa

  • puissance absorbée: 0.761 W

S&P
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier galvanisé Sendzimir

  • revêtu: Non

  • isolé thermiquement: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 230/400 V

  • courant nominal: 0.4 A

  • énergie élec. max. accumulée: 0.089 kW