Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale (Un)
matériau du boîtier/corps
fréquence
protection de la surface du boîtier
matériau hélice
clapet antiretour
volume d'air max. à 50 Pa
température moyenne maximale (permanente)
volume d'air max. à 100 Pa
volume d'air max. à 200 Pa
volume d'air max. à 150 Pa
raccordement électrique
énergie élec. max. accumulée
volume d'air max. à 300 Pa
Ventilation industrielle
2108 produits
mode de pose: saillie
couleur: blanc
courant nominal: 1 A
tension nominale (Un): 230 V
énergie élec. max. accumulée: 0.339 kW
clapet antiretour: optionnel
volume d'air non chargé: 471 m³/h
pression 2: 0 Pa
puissance absorbée: 0.019 W
tension nominale (Un): 400...400 V
volume d'air non chargé: 4780 m³/h
diamètre nominal du conduit: 400 mm
tension assignée (Ue): 400 V
volume refoulé: 6800 m³/h
régime: 1350 1/min
mode de pose: saillie
couleur: blanc
courant nominal: 6 A
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de positions de commutation: 2
avec position 0: Oui
mode de pose: saillie
couleur: blanc
courant nominal: 10 A
tension nominale (Un): 230 V
énergie élec. max. accumulée: 0.441 kW
clapet antiretour: optionnel
lieu d'utilisation: pièce
technologie: nDIR
avec matériau de fixation: Oui
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 400 V
indice de protection (IP): IP55
puissance: 1000 W
régulateur de température automatique: Oui
indice de protection (IP): IP66/IP67
tension nominale (Un): 400 V
courant nominal: 0.8 A
clapet antiretour: optionnel
volume d'air non chargé: 2270 m³/h
pression 2: 10 Pa
température maximale de l'air: 70 °C
volume d'air non chargé: 6352 m³/h
pression 2: 0 Pa
puissance absorbée: 0.24 W
convient pour ventilateur de toit: Oui
convient pour ventilateur sur mur: Non
convient pour ventilateur de conduit: Non
tension nominale (Un): 230/400 V
énergie élec. max. accumulée: 1.211 kW
clapet antiretour: optionnel
tension nominale (Un): 230 V
courant nominal: 0.96 A
clapet antiretour: optionnel