Filtres généraux

Ventilation industrielle (2108)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Ventilation industrielle

2108 produits

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 1 A

S&P
  • volume d'air non chargé: 471 m³/h

  • pression 2: 0 Pa

  • puissance absorbée: 0.019 W

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 230 V

  • énergie élec. max. accumulée: 0.339 kW

  • clapet antiretour: optionnel

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 400...400 V

  • volume d'air non chargé: 4780 m³/h

  • diamètre nominal du conduit: 400 mm

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension assignée (Ue): 400 V

  • volume refoulé: 6800 m³/h

  • régime: 1350 1/min

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 6 A

S&P
  • Copie

  • Copie

  • type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur

  • nombre de positions de commutation: 2

  • avec position 0: Oui

Vortice
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 10 A

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 230 V

  • énergie élec. max. accumulée: 0.441 kW

  • clapet antiretour: optionnel

S&P
  • Copie

  • Copie

  • lieu d'utilisation: pièce

  • technologie: nDIR

  • avec matériau de fixation: Oui

S&P
  • matériau du boîtier/corps: traité à l'acier

  • tension de raccordement: 400 V

  • indice de protection (IP): IP55

S&P
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie/encastré

  • couleur: blanc

  • courant nominal: 2.5 A

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 230/400 V

  • courant nominal: 0.4 A

  • énergie élec. max. accumulée: 0.067 kW

  • Copie

  • Copie

  • puissance: 1000 W

  • régulateur de température automatique: Oui

  • indice de protection (IP): IP66/IP67

S&P
  • volume d'air non chargé: 19960 m³/h

  • pression 2: 75 Pa

  • puissance absorbée: 1.16 W

S&P
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale (Un): 400 V

  • courant nominal: 0.8 A

  • clapet antiretour: optionnel

S&P
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 2270 m³/h

  • pression 2: 10 Pa

  • température maximale de l'air: 70 °C

S&P
  • Copie

  • Copie

  • volume d'air non chargé: 6352 m³/h

  • pression 2: 0 Pa

  • puissance absorbée: 0.24 W

S&P
  • Copie

  • Copie

  • convient pour ventilateur de toit: Oui

  • convient pour ventilateur sur mur: Non

  • convient pour ventilateur de conduit: Non

S&P
  • Copie

  • Copie

S&P
  • Copie

  • Copie