Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau du boîtier/corps
tension nominale (Un)
fréquence
protection de la surface du boîtier
matériau hélice
clapet antiretour
volume d'air max. à 50 Pa
température moyenne maximale (permanente)
volume d'air max. à 100 Pa
volume d'air max. à 200 Pa
volume d'air max. à 150 Pa
raccordement électrique
énergie élec. max. accumulée
volume d'air max. à 300 Pa
Ventilation industrielle
2108 produits
modèle: sol
couleur: chrome
raccordement électrique: câble
tension nominale (Un): 400 V
clapet antiretour: optionnel
température moyenne maximale (permanente): 70 °C
tension nominale (Un): 230/400 V
courant nominal: 1.3 A
énergie élec. max. accumulée: 0.517 kW
tension nominale (Un): 230/400 V
énergie élec. max. accumulée: 1.211 kW
clapet antiretour: optionnel
tension nominale (Un): 230 V
courant nominal: 0.96 A
clapet antiretour: optionnel
volume d'air non chargé: 8848 m³/h
pression 2: 75 Pa
puissance absorbée: 0.761 W
matériau: acier galvanisé Sendzimir
revêtu: Non
isolé thermiquement: Non
tension nominale (Un): 230/400 V
courant nominal: 0.4 A
énergie élec. max. accumulée: 0.089 kW
Copie
Copie
puissance: 750 W
indice de protection (IP): IP66/IP67
faible température de surface: Non
matériau du boîtier/corps: traité à l'acier
tension de raccordement: 230 V
indice de protection (IP): IP65
convient pour ventilateur de toit: Oui
convient pour ventilateur sur mur: Non
convient pour ventilateur de conduit: Non
convient pour ventilateur de toit: Oui
convient pour ventilateur sur mur: Non
convient pour ventilateur de conduit: Non
convient pour ventilateur de toit: Oui
convient pour ventilateur sur mur: Non
convient pour ventilateur de conduit: Non
tension nominale (Un): 230 V
courant nominal: 1 A
énergie élec. max. accumulée: 0.157 kW
Copie
Copie
volume d'air non chargé: 53666 m³/h
pression 2: 275 Pa
puissance absorbée: 8.519 W
tension nominale (Un): 230/400 V
énergie élec. max. accumulée: 0.702 kW
clapet antiretour: optionnel