Gewiss - ICTA/25 VERT - 3422 SANS TIRE FILS

Gewiss - ICTA/25 VERT - 3422 SANS TIRE FILS

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 18.3 mm

  • couleur - vert

  • matériau - polypropylène (PP)

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Minimum d'achat

  • 75 unité(s)

EAN

8034035441493

Réf. Sonepar

00047504305

Réf. Fournisseur

DX22025R

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre externe

25 mm

diamètre intérieur

18.3 mm

couleur

vert

matériau

polypropylène (PP)

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Oui

apparent

Non

sur bois

Non

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

ICTA/25 VERT - 3422 SANS TIRE FILS

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.