Gewiss - RKHF25 3MT-TUBE RIG. LOURD GR. HAL. FREE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 19.3 mm
couleur - gris
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
60 unité(s)
EAN
8011564968738
Réf. Sonepar
00047005683
Réf. Fournisseur
DX26325
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre externe
25 mm
diamètre intérieur
19.3 mm
couleur
gris
matériau
polypropylène (PP)
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Non
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
CONDUIT RIGIDE LOURD RKHF - LONGUEUR 3M - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 25MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.