Gewiss - IRLB/16 2MT-TUBE RIG.TUL. MOYEN GRIS

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 11.2 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Minimum d'achat

  • 74 unité(s)

EAN

8011564950375

Réf. Sonepar

00047417861

Réf. Fournisseur

DX27616

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre externe

16 mm

diamètre intérieur

11.2 mm

couleur

gris

matériau

PVC

tenue à la flexion

rigide

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

moyen (classe 3)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Oui

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Non

apparent

Oui

sur bois

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Non

installation de machines et d'équipements

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Non

installation extérieure

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

numéro RAL

7035

CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 2M - DIAMÈTRE 16MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.