Gewiss - DF 8G GAINE ANNELEE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 8 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
8018678026385
Réf. Sonepar
00047802638
Réf. Fournisseur
DX30008
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
PVC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
8 mm
diamètre externe
12.1 mm
diamètre intérieur
8 mm
sans halogène
Non
avec tirette
Non
résistance à la compression
320 N
température d'utilisation
5...60 °C
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Non
matériau d’enrobage
PVC
accélérateur de flammes
Non
résistance à la traction
100 N
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
GAINE ANNELÉE DIFLEX - DIAMÈTRE 8MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..