Gewiss - RKT/16G TE OUVRABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pièce en T
couleur - gris
modèle - écartement
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
avec manchon - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564926844
Réf. Sonepar
00047801886
Réf. Fournisseur
DX40216
Réf. Commerciale
Gewiss
forme
pièce en T
couleur
gris
modèle
écartement
pour diamètre de tube nominal
16 mm
avec manchon
Non
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16.1 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
TÉ OUVRABLE RK - IP40 - DIAMÈTRE 16MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.