Gewiss - RKT/25G TE OUVRABLE

Gewiss - RKT/25G TE OUVRABLE

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pièce en T

  • couleur - gris

  • modèle - écartement

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • avec manchon - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564926882

Réf. Sonepar

00047801892

Réf. Fournisseur

DX40225

Réf. Commerciale

Gewiss

forme

pièce en T

couleur

gris

modèle

écartement

pour diamètre de tube nominal

25 mm

avec manchon

Non

diamètre externe

30 mm

diamètre intérieur

25.1 mm

matériau

plastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

qualité du matériau

PVC

surface polie

Non

surface brossée

Non

en deux pièces

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

TÉ OUVRABLE RK - IP40 - DIAMÈTRE 25MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.